Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG174; 1x26AWG; Line; CCS; PVC; schwarz; 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-8216.010100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8216 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -30...75°C
Entspricht Norm: UL 1354
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Leitungs-Art: RG174
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Leitungsaußendurchmesser: 2,79mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x26AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 24,19*
1 Tag
33
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 108,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,074* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,88*
Zubehör
HellermannTyton
111-01626
ab € 0,0398*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,79*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.