Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-8125-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8125-10 (100 FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...150°C
Maß A: 24,59mm
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 20462
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Maß B: 22,86mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,69*
€ 291,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 234,91*
€ 279,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 211,43*
€ 251,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,74*
€ 219,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 156,14*
€ 185,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,38*
€ 164,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.