Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-8125-07
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8125/07 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 7x2,5
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...150°C
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 20462
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 7x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,11*
€ 278,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 224,84*
€ 267,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 202,34*
€ 240,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,40*
€ 211,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,92*
€ 178,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 132,22*
€ 157,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.