Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Ø1: 6mm; Ø2: 4mm; Aluminium,Edelstahl; -30÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; Ø1: 6mm; Ø2: 4mm; Aluminium,Edelstahl; -30÷120°C
Kupplung; Ø1: 6mm; Ø2: 4mm; Aluminium,Edelstahl; -30÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-8.0000.1202.0604
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.0000.1202.0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Hersteller: KÜBLER
Betriebstemperatur: -30...120°C
Material: Aluminium;Edelstahl
Sensoren Zubehör-Typ: Kupplung
Durchmesser der Montageöffnung 1: 6mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,37*
€ 44,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 44,32*
€ 8,95*
ab € 41,60*
€ 56,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,85*
€ 56,64*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,75*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.