Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 12; System: 4x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 12; System: 4x3
Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 12; System: 4x3
Artikel-Nr.:
     2805-794280-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794280-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP56 für Leitungen 1,52...2,79 mm;IP57 für Leitungen 2,79...3,3 mm
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4x3
Steckverbinder Zubehör-Typ: Aderdichtung
Kontaktraster: 6,35mm
Dichtungsmaterial: Silikon
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder Mate-N-Lok im Rastermaß 6,35 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,22*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,33*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,44*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-480709
ab € 1,01*
Zubehör
TE Connectivity
350705-1
ab € 0,0716*
Zubehör
TE Connectivity
350550-1
ab € 0,0509*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,215*
Zubehör
TE Connectivity
350433-1
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
350714-1
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.