Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung mit Profil; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung mit Profil; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 6
Dichtung mit Profil; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-794275-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794275-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Hersteller: TE Connectivity
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Steckverbinder Zubehör-Typ: Dichtung mit Profil
Kontaktraster: 6,35mm
Dichtungsmaterial: Silikon
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder Mate-N-Lok im Rastermaß 6,35 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,96*
1 Tag
12696
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 0,987*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,33*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.