Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 794275-1 DICHTUNG, INTERFACE-, 6 POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3194887
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794275-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Kabeldurchmesser, max.: 3.3 mm
  • Dichtungswerkstoff: Silikonkautschuk
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: 6 Position Universal MATE-N-LOK Sealed Connectors
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Kabeldichtungen, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 794275-1, 3194887, 319-4887
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,56*
    € 0,95*
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 0,96*
    Lager 139
    12696
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,518*
    € 0,987*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,33*
    1 Tag
    12
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,87* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.