Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; 210; 24V; PIN: 4; 1m; Isolation: PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-79-5706-10-03
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 5706 10 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Hersteller: BINDER
Nennspannung: 24V
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 210
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Sicherungsdiode
Leitungslänge: 1m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich 5pin;M12 - Ventilleitung;Ventilanschluss Format A weiblich 4pol
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: weiblich
Steckverbinder-Art 2: männlich
Räumliche Orientierung 1: 90°-Winkel
Räumliche Orientierung 2: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.