Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; SHARK; AM,DVB-T,FM,GPS,TV; universell; 0,25m; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7727083
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7727083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
GPS Antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: Fakra
Durchmesser der Montageöffnung: 19mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Leitungslänge: 0,25m
Antennenbefestigung: hinteres Dach
Antennen-Art: SHARK
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Car-Audio-Eigenschaften: universell
Wellenbereich: AM;FM;TV;GPS;DVB-T
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antenne, am fm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.