Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 55,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 55,5mm; ABS
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 55,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-770SP.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     770SP.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 85mm
Größe X: 145mm
Größe Z: 55,5mm
Gehäuseserie: TENCLOS SLANT SLOPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.