Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 45mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 45mm; ABS; hellgrau
Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 45mm; ABS; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-770F.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     770F.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 145mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 45mm
Gehäuseserie: TENCLOS FLAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.