Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Schmitt Flipflop; Ch: 2; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP2G17GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G17GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP6
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Schmitt Flipflop
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.