Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; SMD; SO16; AC; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; SMD; SO16; AC; 2÷6VDC
IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; SMD; SO16; AC; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AC138SC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC138SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Herstellerserie: AC
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Decoder, Decoder IC, 74ac logic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,88*
1 Tag
43
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
48
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,97*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
11 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,324*
€ 1,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 528 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.