Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 74AC138SC Logik IC - Demultiplexer, Decoder Einzelversorgung Dekodierer/Demultiplexer SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1251789-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC138SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
ON Semiconductor 74AC138SC Logik IC - Demultiplexer, Decoder Einzelversorgung Dekodierer/Demultiplexer SOIC-16

Logik IC - Demultiplexer, Decoder

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 24 mA · Ausgangsstrom (Low): 24 mA · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Logiktyp: Dekodierer/Demultiplexer · Montageart: Oberflächenmontage · Schaltkreis: 1 x 3:8 · Serie (Halbleiter): 74AC · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Unabhängige Schaltkreise: 1 · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Schaltkreis:
1 x 3:8
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-16
Logiktyp:
Dekodierer/Demultiplexer
Serie (Halbleiter):
74AC
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
74AC138SC
Montageart:
Oberflächenmontage
Unabhängige Schaltkreise:
1
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
24 mA
Ausgangsstrom (Low):
24 mA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Produkt-Art:
Logik IC - Demultiplexer|ツ| Decoder
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Decoder, Decoder IC, 74ac logic, ON Semiconductor, 74AC138SC, 671-1490, 74AC138SC-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,85*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,87*
Lager 102
43
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,92*
48
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,99*
9 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,324*
€ 1,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.