Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Horn,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-710027113
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710027113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x133mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Zusatzfunktionen: unabhängiges Ausschalten von Licht und akustischem Alarm
Signalart: Blitzlicht;Horn
Herstellerserie: KDF
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.