Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 6A; Rolle; Ifsm: 400A; R6; Ir: 100uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 6A; Rolle; Ifsm: 400A; R6; Ir: 100uA
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 6A; Rolle; Ifsm: 400A; R6; Ir: 100uA
Artikel-Nr.:
     2805-6A6-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     6A6-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: R6
Fassungsvermögen: 150pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.