Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27
Artikel-Nr.:
     2805-6A2GS-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     6A2GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO27
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.