Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Band; Ifsm: 200A; DO27
Artikel-Nr.:
     2805-6A10GS-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     6A10GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 6a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO27
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.