Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6822-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6822 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht schwarz
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 265,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 200,24*
€ 288,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 288,96*
€ 343,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 278,76*
€ 331,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 247,79*
€ 294,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 225,87*
€ 268,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,03*
€ 264,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 200,24*
€ 238,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,65653* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.