Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; 0÷250MHz; 10: 1; 1,2ns; 10÷35pF; rot; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-68.9871-12022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     ISOPROBE II - 10:1 HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Widerstand: 10MΩ
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungslänge: 1,2m
Material für Leitungsisolation: PVC
Divisor: 10:1
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 0...250MHz
Anstiegszeit: 1,2ns
Kompensationsbereich: 10...35pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.