Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; 0÷300MHz; 10: 1; 1,1ns; 10÷30pF; grau; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; 0÷300MHz; 10: 1; 1,1ns; 10÷30pF; grau; 1,2m
Sonde: für Oszilloskop; 0÷300MHz; 10: 1; 1,1ns; 10÷30pF; grau; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-68.9533-12028
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     ISOPROBE III 10:1 HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grau
Widerstand: 10MΩ
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungslänge: 1,2m
Material für Leitungsisolation: PVC
Divisor: 10:1
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 0...300MHz
Anstiegszeit: 1,1ns
Kompensationsbereich: 10...30pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.