Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; 0÷150MHz; 10: 1; 1,3ns; 10÷30pF; rot; 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-68.9495-25022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     ISOPROBE II - 10:1 2,5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Widerstand: 10MΩ
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungslänge: 2,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Divisor: 10:1
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 0...150MHz
Anstiegszeit: 1,3ns
Kompensationsbereich: 10...30pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.