Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; 0÷250MHz; 10: 1; 1,2ns; 10÷35pF; rot; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-68.9493-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     SET ISOPROBE II - 10:1 HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Widerstand: 10MΩ
Setinhalt: Messgreifer x2;Leitung;Sonde;Messleitungen;Kabel mit Krokodilklemme
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungslänge: 1,2m
Divisor: 10:1
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 0...250MHz
Anstiegszeit: 1,2ns
Kompensationsbereich: 10...35pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.