Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; 0÷500MHz; 100: 1; 0,9ns; 10÷25pF; blau; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; 0÷500MHz; 100: 1; 0,9ns; 10÷25pF; blau; 1,2m
Sonde: für Oszilloskop; 0÷500MHz; 100: 1; 0,9ns; 10÷25pF; blau; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-68.9434-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     SET ISOPROBE IV ;100:1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Widerstand: 100MΩ
Setinhalt: Adapter;Stecker;Sonde;Messgreifer;Clip-Set;Kabel mit Krokodilklemme
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Leitungslänge: 1,2m
Divisor: 100:1
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 0...500MHz
Anstiegszeit: 0,9ns
Kompensationsbereich: 10...25pF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.