Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; MPPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; MPPE
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; MPPE
Artikel-Nr.:
     2805-6716-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6716 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,06mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: litze awg16, litze, alphawire litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 334,59*
€ 398,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 326,25*
€ 388,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 293,62*
€ 349,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 252,10*
€ 300,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,12*
€ 264,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 202,68*
€ 241,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.