Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 37,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 37,5mm; ABS
Gehäuse: Pult; TENCLOS SLANT SLOPE; X: 145mm; Y: 85mm; Z: 37,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-660SP-B.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     660SP-B.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 85mm
Größe X: 145mm
Größe Z: 37,5mm
Gehäuseserie: TENCLOS SLANT SLOPE
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Klappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.