Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 27mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 27mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Pult; TENCLOS FLAT; X: 85mm; Y: 145mm; Z: 27mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-660F.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     660F.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 145mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 27mm
Gehäuseserie: TENCLOS FLAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.