Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 100Ω; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay M64W105KB40 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Grau
Vishay M64W105KB40 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Grau
Artikel-Nr.:
     2805-64X100R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X101KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 23 ±5
Charakteristik: linear
Drehmoment: 1,5Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,60*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 3,34*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,70*
2 Tage
199
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.