Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; LED
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; LED
Artikel-Nr.:
     2805-6425.4121
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.4121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: Marquardt
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 250mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 14,4x14,4x10,7mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,7N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: weiss
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: gelb
Passendes Zubehör: 829.000.011;829.000.021
Herstellerserie: 6425
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,00*
2 Tage
489
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,58*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
190.059.013
ab € 1,87*
Sonstiges
Marquardt
825.009.011-00
ab € 1,23*
Sonstiges
Marquardt
829.000.011
ab € 0,51*
Sonstiges
Marquardt
829.000.021
ab € 0,65*
Sonstiges
Marquardt
829.000.071-00
ab € 0,57*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.