Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 829.000.071-00 829.000.071-00 Tastkappe Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296881-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     829.000.071-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot
tastkappen marquardt
Marquardt 829.000.071-00 Tastkappe Rot 1 St.

Tastkappe 825

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Teilung 16 mm · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): Serie 6425 · Weitere technische Daten: Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Passend für (Details):
Serie 6425
Marke:
Marquardt
Farbe:
rot
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
829.000.071-00
Ausführung (allgemein):
Teilung 16 mm
Produkt-Art:
Tastkappe
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 829.000.071-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,10*
Lager 102
195
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 12,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.