Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,ISM,WiFi,ZigBee; 1,7dBi,2,3dBi; 3m; LL100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6302MPW300LLWRPSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J6302MPW-300LL100W-C115GWST_CU010375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: für Band;Magnet
Gehäusefarbe: weiss
Frequenz: 2,41...2,49GHz;4,92GHz...5925MHz
Leitungs-Art: LL100
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ISM;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2,3dBi;1,7dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.