Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,ISM,WiFi,ZigBee; 1,7dBi,2,3dBi; 3m; LL100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6302MP300LLRPSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J6302MP-300LL100-C115GST_ TRALO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: für Band;Magnet
Gehäusefarbe: schwarz
Frequenz: 2,41...2,49GHz;4,92GHz...5925MHz
Leitungs-Art: LL100
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ISM;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2,3dBi;1,7dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.