Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 100÷240VAC; Sockel; DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61F-LS-CP11-SRA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     61F-LS-CP11-SRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...70°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 38,3x49,4x84mm
Anzahl Pole: 11
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.