Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 100÷240VAC; Sockel; SPDT; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61F-LS-CP08-SRA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     61F-LS-CP08-SRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...70°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 38,3x49,4x84mm
Anzahl Pole: 8
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.