Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 0,3÷0,9mm2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 0,3÷0,9mm2; gerade
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 0,3÷0,9mm2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-61316-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61316-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,3...0,9mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;mit Klemme
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTIN-FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,61*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,61*
1 Tag
2524
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
1 Tag
575
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,10*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,56*
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 114,57*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,109*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.