Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 61316-1 CRIMP-FLACHSTECKER, 6.35MM, 22-18AWG X25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-964920
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61316-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.823 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 61316-1, 964920, 964-920
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,30*
    € 0,45*
    1 Tag
    2592
    13
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,56*
    2 Tage
    nicht lagernd
    13
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,56*
    1 Tag
    603
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,24*
    € 0,61*
    Lager 139
    1003
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,84*
    € 11,18*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42565-2
    ab € 0,227*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42238-2
    ab € 0,112*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42282-2
    ab € 0,118*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,0937*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.