Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 5A; max.240VAC; max.24VDC; M20; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6083000296
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     IN65-U1Z AHSGU RO50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuseabmessungen: 31x65,5x30,3mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,5A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.