Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO x2; 5A; max.240VAC; max.24VDC; M20; IP66; -30÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO x2; 5A; max.240VAC; max.24VDC; M20; IP66; -30÷75°C
Endschalter; NO x2; 5A; max.240VAC; max.24VDC; M20; IP66; -30÷75°C
Artikel-Nr.:
     2805-6083000204
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     IN62-SE2 SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuseabmessungen: 31x62x30,3mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,5A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO x2
Anschlüsse: M20
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.