Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NC x2 + NO x2; 10A; max.400VAC; M20; IP65; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6042285195
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     D-SU2 AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 82x56x44mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 40x72mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2 + NO x2
Anschlüsse: M20
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.