Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; SIEM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6012831022
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SIEM2-UV1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Aluminium
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Herstellerserie: SIEM2
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.