Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm
Endschalter; NO + NC; 10A; max.240VAC; rechteckig 8,5x3,5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-6008351002
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     C2-SU1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 26x34x21mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 15mm
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: rechteckig 8,5x3,5 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 15,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,52*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,48*
€ 16,55*
1
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 16,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.