| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-6003.0215 Herst.-Nr.: 6003.0215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHURTER Nennspannung: 0,25kV Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko Anwendung: für Computer;Netzteil Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 2,5m Betriebsstrom max.: 10A Verbindungskabel-Typ: Versorgung Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C13 weiblich Aderquerschnitt: 1mm2 Kabelaufbau: 3x1mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHURTER: | SCHURTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 9,57* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,03* | € 17,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,91* | € 17,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 11,64* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|