Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6003.0215. PWR CORD, IEC C13-CEE 7/7 PLUG, 8.2FT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1361912
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6003.0215.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Nennstrom: 10 A
  • Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Black
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7 Plug to IEC 60320 C13
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 10a, anschlussleitung, cee-stecker 250v, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 6003.0215., 1361912, 136-1912
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,28*
    € 9,43*
    € 5,90*
    ab € 4,35*
    € 9,44*
    € 8,95*
    ab € 11,83*
    € 17,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,63*
    € 17,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.