Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 2,8kV; Ifmax: 2,21kA; 1,4kA; Igt: 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 2,8kV; Ifmax: 2,21kA; 1,4kA; Igt: 400mA
Thyristor: Hockeypuck-; 2,8kV; Ifmax: 2,21kA; 1,4kA; Igt: 400mA
Artikel-Nr.:
     2805-5STP16F2800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5STP 16F2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: ABB
Montage: Press-Pack
Gehäuse: Ø74,5/47mm
Rückspannung max.: 2,8kV
Vorwärtsstrom max.: 2,21kA
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Gatestrom: 400mA
Strom im max. Impuls: 18kA
Eigenschaften von Halbleiterelementen: phase controlled thyristor (PCT)
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.