Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 4,5kV; 2,62kA; Ø120/85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SDF28L4521
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SDF 28L4521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: ABB
Montage: Press-Pack
Gehäuse: Ø120/85mm
Rückspannung max.: 4,5kV
Vorwärtsstrom: 2,62kA
Strom im max. Impuls: 56kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,1V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,32*
€ 1.370,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,13*
€ 1.342,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.020,22*
€ 1.214,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,75*
€ 1.170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,83*
€ 1.101,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,27*
€ 1.090,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.