Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 4,5kV; 1,2kA; Ø94,5/62,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SDF13H4501
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SDF 13H4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: ABB
Montage: Press-Pack
Gehäuse: Ø94,5/62,8mm
Rückspannung max.: 4,5kV
Vorwärtsstrom: 1,2kA
Strom im max. Impuls: 25kA
Anwendung: GTO converters
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Rückwärtsdiode
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,77*
€ 998,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,35*
€ 996,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,82*
€ 903,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,93*
€ 876,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,22*
€ 773,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.