Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 10,502kA; Ø56/49,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 10,502kA; Ø56/49,5mm
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 10,502kA; Ø56/49,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-5SDD0105Z0401
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SDD 0105Z0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: ABB
Montage: Press-Pack
Gehäuse: Ø56/49,5mm
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 10,502kA
Strom im max. Impuls: 70kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,812V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.