Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 33,3÷38,3V; Bidirektional; P600; 5kW; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5KP30CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     5KP30CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 33,3...38,3V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.