Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 26,7÷30,7V; Bidirektional; P600; 5kW; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5KP24CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     5KP24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 26,7...30,7V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.