Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 5G,LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 5G,LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C
Antenne; 5G,LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-5G-ANT-SV01W-SMA
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     5G-ANT-SV01W-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne 5 dbi
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 600...6000MHz
Länge: 0,2m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G;5G
Antennen-Art: LTE;5G
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.